スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE car BLK SB0 31.6x350

スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE car BLK SB0 31.6x350 - FSA

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
シャフトとヘッドを同じカーボンファイバーで成型するワンピース構造により軽さと強さを両立しています。
ゼロオフセットクランプにより前寄りのサドルポジションが可能になり、鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプがサドルをしっかりと保持します。
鍛造アルミ製のミニマルなトップクランプ(MTC)
シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造
7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応
UDカーボン仕上げ
カラーグラフィックス:ブラック

タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト:0分野ロードテクノロジーMTC内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68530939851920072005030
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする