スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 27.2

スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 27.2 - FSA

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
軽量化
炭素加工に関するメーカーのノウハウを活かし、高弾性率カーボンバーはわずか204グラム(Φ27.2x350mm)の超軽量性を誇ります
ムダのないトップのクランプ部分
アルミ製トップクランプは超軽量で大きな調整幅を持ち、剛性とエレガンスを備えています。
ワンピース構造
ワンピース一体型炭素ファイバー構造は剛性と優雅さを提供します。
鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプ(MTC)
シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造
7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応
UDカーボン仕上げ
カラーグラフィックス:ブラック
重量204g(27.2mm径×350mm長)

タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト25分野ロードテクノロジーMTC内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68530905851920073001030
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする