曜日別特売

スポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD PBOX/SLK A9 4H 110x36 N11

スポーツバイク用チェーンリング FSA CR RD PBOX/SLK A9 4H 110x36 N11 - FSA

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
FSAはシフティングパフォーマンスの追従し続けることでハイエンドチェーンリングカテゴリーを常にリードしてきました。
FSAはまだ誰も行っていない各システムと各歯数のデザインと製造を慎重に進めてきました。
そして、世界初のコンパクトチェーンリングなど革新的規格の誕生や安定したシフティングを供給するのみならず、ドライブトレインのニーズを満たすために、洗練された設計、テスト、製造のプロセスを繰り返し行っています。
これにより、FSAは競合他社よりも多くのオプション、レベル、仕上げ方法を提供しています。
徹底した独自の社内規定に基づき、耐久性、性能、デザインを保証し、競争を勝ち抜くために入手可能な最高の素材を欧米諸国やアジアの信頼のおけるサプライヤーのみから調達して、使用しています。
FSAのチェーンリングは、ワールドシリーズ、ツールドフランス、オリンピックのチャンピオンの勝利を支え、あなたの期待以上のパフォーマンスでライドをサポートします。

仕様●PCD(BCD):110ABS●クランクタイプ:ダブルブラックタイプチェーンリング互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S、Powerbox ABS、 SL-K ABS素材アルミ分野ロードテクノロジーABSホール数4内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68531621853710084003050
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする