Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
Metron Aero Handlebarは、Metron 4D Flatで実証済みのエルゴノミクスとエアロ性能に加えて、トップにも手をおけるようサーフェスを広くしています。
クリップオンエアロバーを使用しないライダーのために、MASマウントシステムを取り払いすっきりしたデザインを実現しました。
10°前方に傾斜
内部ケーブルトンネルを拡大し新型Di2に対応
31.8mm径×W380mm+10mm、W400mm+10mm、W420mm+10mm、W440mm+10mm (c-c)
125mmドロップ、80mmリーチ
2°外向きベンド