Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
アルミ製
7°前方に傾斜
ケーブル溝とより広がった内部ケーブルトンネルにより新型Di2に対応
31.8mm径×W380mm+10mm、W400mm+10mm、W420mm+10mm、W440mm+10mm (c-c)
125mmドロップ、80mmリーチ
4°外向きベンド
ショットピーニング加工アルマイトブラック仕上げ