Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
?詳細な調整・カスタマイズ可能なセミインテグレイテッドデザイン
?オープンアクセスアンダーボルトにより、簡単なセットアップと調整を可能に
?軽量カーボンエクステンション
?薄型アームレストパッド
?内部ケーブルルーティングおよびDi2互換3:1UCI準拠
?アームレスト調整幅40mm
?空力CSIステム
サイズRベンド
?24.5mmライズ、5°アップスイープ
?ウィング幅-410mm(c-c)
?スライダーレングス調整幅-230-290mm
?ステム長-90mm
?スペーサースタックハイト-オプショナルサポートブリッジで65mm調整可能
仕上げ
?UDカーボン仕上げ
?カラーグラフィックス-グレー
重量
?Rベンド:1,024グラム
Vision(ヴィジョン)ハンドルバーHBTriMaxcarbgryadj.R-Bend
906700001006032