スポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax carbon 4D gray44cm

スポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax carbon 4D gray44cm - VISION

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
連続的なカーボンコンポジット構造
10度のフォワードベンドが、より人間工学に基づいたクライミングポジションと容易な呼吸を、エアロエルゴフラットトップライザーの中央セクションに沿う自然な腕の角度を提供
より大きな内部ケーブルトンネルを備えた新しいDI2システムと互換性のあるケーブル溝
強化およびテクスチャード加工されたレバー&ステムクランプエリア
5mmオフセットドロップにより、より広く、より安定したスプリントプラットフォームが提供され、フードからドロップへの高速移行が可能に

仕様リーチ:2°のアウトワードベンドグラフィック - グレー質量(g)225仕上UDカーボン仕上げ寸法(幅W×長さL)(mm)Φ31.8×W400+10(c-c)125ドロップ、80内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68530887906700007014031
52,100
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする