スポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TRIMAX BaseBar ACR flat 40cm

スポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TRIMAX BaseBar ACR flat 40cm - VISIONスポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TRIMAX BaseBar ACR flat 40cm - VISION

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
最大のエアロ効果を狙ったカスタム形状
ゼロ度のフラットウィング
大半の標準クリップオン・エアロエクステンションに対応
AL6066/T6トリプルバテッド構造
完全内蔵ケーブル処理
フィニッシュ:ブラックのアルマイト処理

仕様シェープデザイン:flatニュートラル質量(g)280シリーズTRIMAXクランプ径(Φmm)31.8素材アルミ分野トライアスロン、 タイムトライアル内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68532305906700233012050
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする