スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-FORCE carbon gry compact 40

スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-FORCE carbon gry compact 40 - FSA

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
K-Force ニューエルゴハンドルバーは、コンパクト形状より深いドロップになる様に設計されています。
トップバーからアンダーバーにかけて大きな弧を描き構成され、ケブラー繊維で強化されたこのニューエルゴカーボンバーは剛性、振動減衰力のバランスを巧みに組み合わせ、総合的に高い性能をもっています。
ステムとブラケットの取り付け部分には強度を高める補強、また、滑りを抑えるテクスチャー加工を施しています。
ハンドルには2本のアウターケーブルが入る溝も備えスッキリと組みつけが出来ます。
UDカーボン/ケブラー複合構造
110mm幅のアクサリーを取り付けるセンターセクション
クランプ位置をテクスチャー加工し強化
UD カーボンフィニッシュ
ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター
Weight:
205g (380mm); 210g (400mm); 215g (420mm); 220g (440mm)

形状compactニュートラルタイプドロップシリーズK-FORCEクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853125585185-0055BKG
58,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする