FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
SL-Kコンパクトハンドルは、ケブラーで剛性を上げたレーシング仕様のハンドルです。
最新のコンパクトハンドル形状を採用し、ドロップは125ミリでわずかに左右に膨らみをもっています。
中央部は長くとってあり、問題なくGPSやライトの装着が可能です(別売のコンピュータマウントあり)。
ステムとブレーキレバー装着部には補強と滑り止め加工が施されています。
幅は4種類で、女性やジュニア向けの380ミリからあります。
UDカーボン/ケブラーモノコック構造が一体化
クランプエリアは強化、表面処理済み
アクセサリー類用に120ミリ幅の真円部を中央に配した
仕上げ:UDカーボン
重量:205 grams (380mm); 210 grams (400mm); 215 grams (420mm); 220 grams (440mm)
幅:エンド部分C-C