VISION
ハンドル HB TriMax carbon AERO ACR 38
Trimax カーボンバーの優れた人間工学と改良された空気力学を組み合わせます。
10°前方に傾斜
内部ケーブルトンネルを拡大し新型Di2に対応
125mmドロップ、80mmリーチ
2°外向きベンド
仕様
シェープデザイン:compact
色
ニュートラル
タイプ
ドロップ
シリーズ
TRIMAX CARBON
商品番号
670-0308035030
クランプ径(Φmm)
31.8
素材
カーボン
分野
ロード、 トライアスロン
内容量
1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68531481
906700308035030
¥
64,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください