ハンドル HB メトロン 4D ACR 44cm V16

ハンドル HB メトロン 4D ACR 44cm V16 - VISION

空気力学と人間工学を融合した ユニークな形状のハンドルバー
ステム クランプからわずかに上昇し、10 度前方に曲がった 4D は、腕の自然な位置に対応して快適性と呼吸のしやすさを向上させ、バー トップの翼のような形状は空気力学を助けます。
強化カーボン ファイバー構造により、優れた強度対重量比が実現します。
電子シフト用の配線に対応するガイドを備えた内部ケーブル ルーティングを備えています。
コンテニウスカーボンコンポジット構造
エアロダイナミクスと人間工学を融合した独自の中央セクション。アップハンドルを前方へ10度曲げる事でナチュラルなクライミングポジションと呼吸を取る事が出来ます
シマノDi2システムと互換のある大きなインターナルケーブルトンネル
レバークランプエリアをテクスチャード補強
ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター

仕様シェープデザイン:compactニュートラルタイプドロップシリーズメトロン商品番号670-0057014030クランプ径(Φmm)31、8素材カーボン分野GRAND TOUR PROMO、 ロード、 トラック内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68531140906700057014030
68,600
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする