FSA
ロードハンドル GOSSAMER HB Compact alloy 44cm
アルミコンパクトドロップハンドル
ダブルバテッド、テーパー、ショットピーニング加工 AL6066
34mmエルゴフラットトップ
110mm幅のラウンド・センター・セクションにより、アクセサリーの装着が容易
材質
AL6066
形状
コンパクト
幅(mm)
400(C-C)
寸法(mm)
リーチ:80
色
ブラック
質量(g)
310(420mm)
商品番号
185-0019014870
径(mm)
31.8
ドロップ寸法(mm)
125
内容量
1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68532646
851850019014870
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください