MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。
レーシングラボとは?
レーシングラボシリーズ=レースとパフォーマンスのためにプロアスリートと開発
プロアスリートは常に最高の製品を探しています:1ワットも無駄にしたくない
パリオリンピックやクラシックレースを基準とする
世界のトップトライアスロン選手とプロコンチネンタルチーム:2024パリ・ルーベでブラックバードが登場
イノベーションへの確信
プロロードレース界の変化:チューブラーからチューブレスへ
新しいマッハトレッド3.0コンパウンド
ハッチンソン史上最速のコンパウンドを開発
リバウンド=最高のエネルギーリターン:+25%
引き裂きに抵抗する力が75%向上
硬度が10%向上
転がり抵抗
フットプリントの前後長より幅が大きくなることで、エネルギー消費を削減。
トレッドの幅を広げて、チューブタイプタイヤとチューブレスタイヤの両方の安全性を高めました
コーナリンググリップを高めるタイヤ形状の進化
トレッド左右幅を広く設計してリム幅とのバランスを改良することでタイヤをU字形状に仕上げました。


