ステム SL-K ST SCR alloy 140mm 6°

ステム SL-K ST SCR alloy 140mm 6° - FSA

改良型SL-K stem (2019グラフィック)は最軽量でー100ミリ長モデルでわずか141グラムです
ハイストレングスの2014アルミに最先端の鍛造と切削を行ない、素材の無駄を完全に省きました。
3D鍛造、CNC加工 AL2014
CSIフェイスプレート
クロモリ製
1-1/4インチ ステムを1-1/8インチステアリングコラム装着するためのシム付き

材質AL2014長さ(mm)70ブラック質量(g)141(100mm)角度(°)6商品番号175-0032013010スタックハイト(mm)40径(mm)31.8内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68532610851750032013010
22,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする