スポーツバイク用ステム FSA ST K-FORCE Light carbon 100mm 6°

スポーツバイク用ステム FSA ST K-FORCE Light carbon 100mm 6° - FSA

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
モノコックカーボンボディ
モノコックカーボンファイバー構造を用いて、素材の量を細かく制御し、剛性と軽量性を備えた製品を作りました。
アルミ製フェイスプレート
アルミニウムは多くの利点を持つ多用途に使える金属です。軽量性および柔軟性の両方を備えています。
チタン製ハードウェア
チタンはスチールより軽量で、優れた耐久性を誇ります。
モノコックカーボンボディ
アロイフェイスプレート
チタニウム ハードウェア
Shim to adapt 1-1/4” stem to 1-1/8” steer tube included
40mm フォーククランプスタックヘイトt

タイプステムシリーズK-FORCE角度(°)-6分野ロード、 グラベル内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68531316851750033018030
47,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする