曜日別特売

スポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 100mm -6°B1

スポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 100mm -6°B1 - FSA

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応
インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。
スマートケーブルルーティング (SMR)
AL6061素材を3D鍛造、CNC加工
アロイフェイスプレート
クロモリハードウェア
-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm
Φ31.8mmハンドルバークランプ
33.5mmのフォーククランプスタックハイト
フォークコラムサイズ 直径28.6mm
ファインブラスト・アルマイト・ブラックk

タイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベル内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68533109851750043095870
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする