FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応
インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。
スマートケーブルルーティング (SMR)
AL6061素材を3D鍛造、CNC加工
アロイフェイスプレート
クロモリハードウェア
-6° x L90, 100, 110, 120, 130mm
Φ31.8mmハンドルバークランプ
33.5mmのフォーククランプスタックハイト
フォークコラムサイズ 直径28.6mm
ファインブラスト・アルマイト・ブラックk