曜日別特売

スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB BB386EVO ITA70mm BB-EVO6300

スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB BB386EVO ITA70mm BB-EVO6300 - FSA

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
MegaEvoは、BB386EVOクランクセットをイタリアンネジ仕様の標準的な70mmBBシェルに取り付けることができるスレッド式ボトムブラケット。
チタンアルマイトカップ
ロード用カーボン/合金386EVOクランク
ステンレススチール製ベアリング
シマノDi2配線対応

仕様ディシプリン:ROAD適合BB386材質合金ニュートラルサイズフレーム:ITA(イタリアン・スレッド)質量(g)50タイプボトムブラケットメーカーFSAテクノロジーBB386EVO内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68531560852000042000020
9,200
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする