曜日別特売

スポーツバイク用ロードクランク FSA CK GOSSAMER PRO 386 48x32 170mm

スポーツバイク用ロードクランク FSA CK GOSSAMER PRO 386 48x32 170mm - FSA

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
カーボンはまだ早い?Gossamerはアルミ好きのためのハイエンドクランクセットです。
パリ~ルーベの手ごわい石畳を制した歴史的な勝利でその性能の高さは証明済みですが、ディテールにも注目してください。
AL6061/T6アルミ製冷間鍛造クランクアーム
AL7050製鍛造BB386EVOスピンドル
シマノ及びスラムの10-11速システムに対応
クランク長 - 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 172.5mm, 175mm
Q-Factor - 145mm
BCD - 120/90mm, 4h
チェーンリング - 53/39T, 52/36T, 50/34T, 48/32T, 46/30T
751グラム (50/34T x 170mm

仕様PCD(BCD):120/90材質Forged AL6061/T6タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズGOSSAMER互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S分野ロードテクノロジーBB386EVOホール数4内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68531246853360347AJ3090
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする