FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
K-Force Modular BB386EVOロードクランクセットはグラベル、アドベンチャー、またはロードに適した最新のクランクセットです。
適応幅の広いBB386EVO 30mmスピンドルは、メジャーなBB規格に適合し、多くのフレームに取り付けが可能です。
スーパーコンパクト規格の48/32 もしくは46/30のチェーンリングコンビネーションから選択可能です。
中空UDカーボンアーム
7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル
ダイレクトマウント式冷間鍛造+100%CNC アウターチェーンリング+BCD 90mm インナーチェーンリング
クロモリチェーンリングボルト
FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応