FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
完全に統合されたケーブルルーティング
回転制限なし
ACRトップカバー
アンギュラコンタクトベアリング
専用フレームが必要
1.5インチヘッドチューブ
36°/45° ACB
外径55.8mmヘッドチューブ用
1-1/8"~1.5 "テーパーフォーク用
スタックハイト 10.4+0.5=10.9