FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
1-1/8インチコラム用ゼロスタック(セミインテグレート) ヘッドセット
1-1 / 8" ヘッドチューブに1-1/8"~1.5"テーパーフォークを組み込む際に使用
50mm ヘッドチューブ(外径)のフレームにテーパードフォークを装着可能
上側:36°/ 45° ACB(シールドベアリング)
下側:65°/ 45°ACB(シールドベアリング)
アルミクラウンレース