FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
高品質のステンレススチールベアリング
より高品質なシール
レーザーエッチングされたグラフィックにより、ヘッドセットの仕様を簡単に識別できるほか、より高品質な外観を提供します
外径50mmヘッドチューブ用
1-1/8インチステアラー
合金トップカバー
アッパー: 1-1/8"、36°/45° ACB (グレーシール)