曜日別特売

ワンタッチタープ2.5m用 サイドシート 1枚 交換用 ブラックコーティング

ワンタッチタープ2.5m用 サイドシート 1枚 交換用 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ2.5m用 サイドシート 1枚 交換用 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ2.5m用 サイドシート 1枚 交換用 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ2.5m用 サイドシート 1枚 交換用 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ2.5m用 サイドシート 1枚 交換用 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ2.5m用 サイドシート 1枚 交換用 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ2.5m用 サイドシート 1枚 交換用 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)

ワンタッチタープKOT-250/KOT-250B専用のサイドシート1枚
UPF 50+
遮蔽率:99.99%
耐水圧:9700mm

用途KOT-250/KOT-250B専用サイドシート。交換用、予備に。タープテント テント アクセサリー 替え 日除けタイプブラックコーティング耐水圧(mm)9700UV遮蔽率(%)99.99内容量1枚
注意
※ブラックコーティングのサイドシート1枚の単品ページとなります。テント本体は別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68529557-
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする