YAMAZEN(山善)
ワンタッチタープ2.5m用 サイドシート 1枚 交換用 ブラックコーティング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68529557
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ワンタッチタープKOT-250/KOT-250B専用のサイドシート1枚
UPF 50+
遮蔽率:99.99%
耐水圧:9700mm
用途
KOT-250/KOT-250B専用サイドシート。交換用、予備に。タープテント テント アクセサリー 替え 日除け
タイプ
ブラックコーティング
耐水圧(mm)
9700
UV遮蔽率(%)
99.99
注意
※ブラックコーティングのサイドシート1枚の単品ページとなります。テント本体は別売りとなります。