タカス電子製作所
IC用ユニバーサル基板 デジタルパターン 69mm×95mm
通称B基板相当の片面ユニバーサル基板です。
材質はガラスコンポジットです。
DIPのIC実装用のパターンになっています。(周辺回路は自由に構成できます。)
材質
CEM-3
寸法(mm)
69×95
備考
鉛フリー半田レベラ仕上からフラックスへ順次変更
ピッチ(mm)
2.54
板厚(mm)
1.2
パターン
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559989
IC-701-72N
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください