タカス電子製作所
IC用ユニバーサル基板 デジタルパターン 89mm×139mm
材質
CEM-3
寸法(mm)
89×139
備考
表面処理は鉛フリー半田レベラーからフラックスへ順次変更中
ピッチ(mm)
2.54
板厚(mm)
1.2
パターン
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559998
IC-701-74N
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください