潤工社
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 100m巻
テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
寸法(mm)
0.26
色
黒
長さ(m)
100巻き
定格電圧(V)
250
耐熱温度(℃)
150
内容量
1リール
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559578
ETFE0.26KL100R
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表