曜日別特売

ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%)

ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%) - 潤工社

テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。
1袋10m。
フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。

寸法(mm)0.26長さ(m)10 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559481ETFE0.26WL10
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする