潤工社
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 10m(±2%)
フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
寸法(mm)
0.26
色
黒
長さ(m)
10(±2%) 巻き
定格電圧(V)
250
耐熱温度(℃)
150
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559490
ETFE0.26KL10
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表