潤工社
ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 10m(±2%)
可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。
耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。
寸法(mm)
0.26
色
青
長さ(m)
10(±2%) 巻き
定格電圧(V)
250
耐熱温度(℃)
150
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559438
ETFE0.26AL10
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表