潤工社
ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%)
寸法(mm)
0.26
色
黄
長さ(m)
10(±2%) 巻き
定格電圧(V)
250
耐熱温度(℃)
150
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559456
ETFE0.26YL10
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表