ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色

ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色 - 潤工社

”ジャンパー線”という呼び名で基板上の手張り配線に使われているタイプです。
被覆はテフロンで多少ハンダごてを当てたりしても溶けませんが芯線は単芯なので折れやすく傷つけたり何度も曲げたりしないように注意します。

寸法(mm)0.26赤青白緑紫黒黄長さ(m)2(±2%) ×7色定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685594290.26ETFE2X7
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする