曜日別特売

1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25%

1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25% - KOA1005角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 470kΩ 0.1W ±0.25% - KOA

面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器
抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品
リフロー、フローはんだ付けに対応
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です)
AEC-Q200に対応(データ取得)

定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)50定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称抵抗値(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68562570RK73G1ETTP4700C4700
オープン
34
37(税込)
5日以内出荷
返品不可
68562658RK73G1ETTP4703C4703
オープン
34
37(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする