曜日別特売

1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 10kΩ 0.1W ±0.25%

1608角形チップ抵抗(超精密級)RK73G 10kΩ 0.1W ±0.25% - KOA

面実装のメタルグレーズ厚膜抵抗器
抵抗値許容差±0.25%、抵抗温度係数±50×10-6/Kの高精度品
リフロー、フローはんだ付けに対応
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応(電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です)
AEC-Q200に対応(データ取得)

定格電力(W)0.1加工【二次】紙テープ(4mmピッチ)温度係数【抵抗】±50×10-6/K材質(表面)【端子】Sn定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)75定格温度(℃)【端子部】125RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1002抵抗値許容差(%)±0.25最大過負荷電圧(V)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68562728RK73G1JTTD1002C
オープン
41
45(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする