2012 角板形チップ抵抗 22kΩ

2012 角板形チップ抵抗 22kΩ - 釜屋電機
サイズ2012抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.125、1/10許容誤差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)-55~+155RoHS指令(10物質対応)対応最高電圧(V)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559666RMC1/10-223JTP
オープン
13
14(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする