釜屋電機
2012 角板形チップ抵抗 18kΩ
サイズ
2012
抵抗(kΩ)
18
定格電力(W)
0.125、1/10
許容誤差
±5%
温度係数
±200ppm/℃
動作温度(℃)
-55~+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高電圧(V)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559648
RMC1/10-183JTP
オープン
¥
13
¥
14
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください