曜日別特売

7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列]

7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列] - LINKMAN

2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x7ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。

ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)7入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6856212521601X7GSE
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする