曜日別特売

ソーラー式大型電光板 5×5(フルカラー)

ソーラー式大型電光板 5×5(フルカラー) - アスコソーラー式大型電光板 5×5(フルカラー) - アスコソーラー式大型電光板 5×5(フルカラー) - アスコ

ソーラーの発電力で1600サイズの大画面を実現しました。発電機の搭載も可能で電力供給が不安定な環境でも安心です。発電力の高い240Wソーラーパネルを2枚搭載しています。読みやすいフォント「AS FONT」を実装、視認性も抜群です。大画面にフルカラーで文字を表現できます。

用途夜間工事、作業時の注意喚起、誘導に。仕様フルカラー、液晶パネル数:5×5寸法(mm)展開時:幅1745×高さ2940×奥行1850質量(kg)270時間無日照可動:約4日充電時間約3日画面サイズ1600×1600mmサイズ(mm)幅1745×高さ2440×奥行1850内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685535311110600330
オープン
6,798,000
7,477,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする