ワークス
スカルスプレーヤー
個性的なスカル型のお洒落なスプレーヤー。先端のノズルを調整すれば、噴霧とストレートに切り替えられる。安定感のある形状で使いやすい。幅広のハンドル設計で、連続的にスプレーが可能。
材質
PP(リサイクル可能な材質)
長さ(cm)
11
寸法(cm)
広さ:9
高さ(cm)
26
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68534545
-
ブラウン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
68534561
-
ブラック
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください