曜日別特売

コンクリートポンプグリース

コンクリートポンプグリース - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

コンクリートポンプグリースは増ちょう剤としてリチウムセッケン、基油として高度に精製した鉱油を用い、極圧剤、さび止め剤など厳選した添加剤を配合しているグリースです。コンクリートポンプ車の摺動部への使用に適したグリースです。
フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。
優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。
コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。
高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。
生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。

用途コンクリートポンプ車の摺動部等使用温度範囲(℃)-20~125ちょう度(25℃、60W/min)414滴点(℃)189外観淡黄褐色増ちょう剤リチウムセッケン粘度(Pa・s)20[見かけ粘度(-10℃,10s-1)]融着荷重(N)高速四球(1800r/min):1569離油度(%)遠心(40℃,2000G,30min):48蒸発量(%)0.1(99℃,22h)危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃,24h)摩耗限界(mm)高速四球摩耗(1200r/min,392N,1h):0.37内容量1缶(180kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
6853366000号
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2026
0227日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする