曜日別特売

高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm

高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm - グリーンクロス高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm - グリーンクロス高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm - グリーンクロス高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm - グリーンクロス

LEDテープライトは工事現場などでご使用頂ける1本10mのテープライトです。透明被覆部分の強度がアップしており、曲げに強くなった高強度タイプです。最大で50mまで連結可能です。保管用のリール、設置用部材、電源部がセットのため、すぐにご使用頂けます。

用途工事現場や、作業所、工場、イベント会場などの照明に。幅(mm)18厚さ(mm)8質量(kg)2全長(m)10保護等級IP65光束(Lm)600内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68553479LE-120N
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする