LE-120N 高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm グリーンクロス 68553479

 

LE-120N 高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm グリーンクロス 68553479
LE-120N 高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm グリーンクロス 68553479
LE-120N 高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm グリーンクロス 68553479
LE-120N 高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm グリーンクロス 68553479

高強度【CE】LEDテープライト(片面) 10M 600Lm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
68553479
品番
LE-120N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

LEDテープライトは工事現場などでご使用頂ける1本10mのテープライトです。透明被覆部分の強度がアップしており、曲げに強くなった高強度タイプです。最大で50mまで連結可能です。保管用のリール、設置用部材、電源部がセットのため、すぐにご使用頂けます。

用途
工事現場や、作業所、工場、イベント会場などの照明に。
幅(mm)
18
厚さ(mm)
8
質量(kg)
2
タイプ
片面発光
全長(m)
10
保護等級
IP65
光束(Lm)
600
連結可否
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする