ワークス
シザースワークス486(6.0インチ16目)
毛量をたくさん減らしたいときに便利なカット率40~45%のセニングシザー。ブラックボディが目を引くデザイン。
仕様
●カット率(%):約40~45●溝:あり
材質
ステンレス鋼
形状
オフセット型コブ付
質量(g)
69
直径(Φcm)
リング右:2.1、リング左:2
全長(cm)
16.9
刃型
正刃・R刃
グリーン購入法
適合
刃長(cm)
7.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68534177
486
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください