ワークス
シザースワークス488(5.75インチ)
しっかりした切れ味で、安定感のあるオフセット型シザー。ブラントカット向き。ブラックボディが目を引くデザイン。
材質
ステンレス鋼
形状
オフセット型コブ付
質量(g)
58
直径(Φcm)
リング右:2.2、リング左:2.1
全長(cm)
16.7
刃型
剣刃
グリーン購入法
適合
刃長(cm)
7
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68534186
488
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください