曜日別特売

スマホを見られるカット用クロス(袖無)

スマホを見られるカット用クロス(袖無) - ワークス

ヘアカットやヘアカラー中の暇な時間に!スマホやゲームが出来るから退屈しない!!中央スケルトンだから手もスマホも汚さないクロス。軽くて柔らかな生地だから、動きやすく着け心地抜群♪防水仕様なのでクロスについた汚れや髪の毛もサッと拭き取ることができます。長さがあるのでパンツや靴下に毛がかからない。首の周りはマジックテープになってピタッと止まり、髪の毛が入りにくい。

仕様●留部:マジックテープ(首1点で留める)●タグ:有材質(ビニール部分)EVA、クロス部分)ポリエステル100%ホワイト加工防水グリーン購入法適合内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68534527-
2,400
889
978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする