ワークス
401 しわ加工袖付カットクロス
シワ加工が肌への密着を最小限にとどめサラっとした着心地。素材も軽くて通気性の良いものを採用。スタイリングソファでも使えるゆったりタイプ。
仕様
●留部:マジックテープ(首・腰2点で留める)●タグ:有
材質
ナイロン
色
ブラウン
加工
撥水
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68534071
401
¥
3,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください