ワークス
502 バーバーカットクロス
靴下に毛がつかない、2m級丈長クロス。大柄な男性でも足元まですっぽり隠せる。カットで落ちた毛が靴に入らないから安心。ナイロンのしっかりした生地で、撥水加工を施した袖なしタイプの大判クロス。
仕様
タグ:有
材質
ナイロン
色
ブラック
加工
撥水
首廻り(cm)
約25-44
前丈(cm)
131
グリーン購入法
適合
後丈(cm)
47
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68534019
502
¥
3,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください