スターカットクロス袖無し

スターカットクロス袖無し - ワークス

首回りがゴムなので首にフィットし中に髪やヘアダイが入る心配なし。ナイロンなので重たく垂れる様な感じがなくしっかりとした存在感があるクロスでスター模様がオシャレ。

仕様●留部:マジックテープ(首1点で留める)●タグ:有材質ナイロン加工防水グリーン購入法適合内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68534150-
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする